ニューマシン
チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.96(20)
使用流体
空気/水/油
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
9.8(100)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.007(0.07)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21160669
NCV-BS-NP1-N
真鍮
12.1
23
12(六角)
9
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
21160678
NCV-BS-NP2-N
真鍮
25.2
29
14(六角)
12
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21160687
NCV-BS-NP3-N
真鍮
45.4
34
17(六角)
14
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21160696
NCV-BS-NP4-N
真鍮
82.8
40
22(六角)
14.5
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21160705
NCV-316-NP1-N
SUS316
11.4
23
12(六角)
9
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21160714
NCV-316-NP2-N
SUS316
23.9
29
14(六角)
12
¥
4,510
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21160730
NCV-316-NP3-N
SUS316
42.5
34
17(六角)
14
¥
7,150
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21160739
NCV-316-NP4-N
SUS316
79.4
40
22(六角)
14.5
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21160748
NCV-BS-MF1-N
真鍮
29.8
32
14(六角)
9
¥
2,640
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21160757
NCV-BS-MF2-N
真鍮
57.2
42
17(六角)
12
¥
3,360
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21160766
NCV-BS-MF3-N
真鍮
98.8
49
21(六角)
14
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21160775
NCV-BS-MF4-N
真鍮
200.9
60
27(六角)
14.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください