曜日別特売

チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム

チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム - ニューマシンチェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム - ニューマシン

用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。

材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類おねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21160870NCV-316-MF1-V29.83214(六角)99
5,390
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
21160879NCV-316-MF2-V57.24217(六角)1212
6,050
4,898
5,388(税込)
当日出荷
21160888NCV-316-MF3-V98.84921(六角)1414
8,800
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
21160897NCV-316-MF4-V200.96027(六角)14.518.5
10,780
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする