ニューマシン
チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
ニトリルゴム
ねじの種類
めねじ×めねじ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.96(20)
使用流体
空気/水/油
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
9.8(100)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.007(0.07)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21160906
NCV-BS-FF1-N
37.2
35
14(六角)
9
1/8インチ
¥
2,640
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21160915
NCV-BS-FF2-N
65.6
45
17(六角)
12
1/4インチ
¥
3,360
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21160924
NCV-BS-FF3-N
118.1
55
21(六角)
14
3/8インチ
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21160940
NCV-BS-FF4-N
250.2
70
27(六角)
18.5
1/2インチ
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください