ニューマシン
チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-15~180
材質(シール)
フッ素ゴム
ねじの種類
めねじ×めねじ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.96(20)
使用流体
空気/水/油
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
9.8(100)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.007(0.07)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21160949
NCV-BS-FF1-V
37.2
35
14(六角)
9
1/8インチ
¥
3,120
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21160958
NCV-BS-FF2-V
65.6
45
17(六角)
12
1/4インチ
¥
4,080
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21160967
NCV-BS-FF3-V
118.1
55
21(六角)
14
3/8インチ
¥
5,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21160976
NCV-BS-FF4-V
250.2
70
27(六角)
18.5
1/2インチ
¥
6,480
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください