ニューマシン
チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)
SUS316
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
ニトリルゴム
ねじの種類
めねじ×めねじ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.96(20)
使用流体
空気/水/油
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
9.8(100)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.007(0.07)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21160985
NCV-316-FF1-N
34.6
35
14(六角)
9
1/8インチ
¥
4,840
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
21160994
NCV-316-FF2-N
61.1
45
17(六角)
12
1/4インチ
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
21161010
NCV-316-FF3-N
109.9
55
21(六角)
14
3/8インチ
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21161019
NCV-316-FF4-N
236
70
27(六角)
18.5
1/2インチ
¥
9,680
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください