ニューマシン
チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)
SUS316
使用温度範囲(℃)
-15~180
材質(シール)
フッ素ゴム
ねじの種類
めねじ×めねじ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.96(20)
使用流体
空気/水/油
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
9.8(100)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.007(0.07)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21161028
NCV-316-FF1-V
34.6
35
14(六角)
9
1/8インチ
¥
5,390
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
21161037
NCV-316-FF2-V
61.1
45
17(六角)
12
1/4インチ
¥
6,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
21161046
NCV-316-FF3-V
109.9
55
21(六角)
14
3/8インチ
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21161055
NCV-316-FF4-V
236
70
27(六角)
18.5
1/2インチ
¥
10,780
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください