A-LOK チューブ継手(M5RT おすラン・ティーSAE 平行ねじ インチ)

A-LOK チューブ継手(M5RT おすラン・ティーSAE 平行ねじ インチ) - Parker

パーカー A-LOK(R)チューブ継手は化学、石油、発電、パルプ、製紙工場などで使用される計測装置、プロセス装置、制御装置、分析器、環境装置などに使用できるように特別に設計されています。
また、A-LOK®;(R)チューブ継手は、高品位のチューブ継手が必要なその他の分野にも幅広く応用することができます。

材質ステンレス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
番号
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211506598M5RT8-31627.4OリングAPR規格ダッシュ番号:3-90891.237.624.6
オープン
取扱い終了
返品不可
211506686M5RT6-31624.6OリングAPR規格ダッシュ番号:3-90664.33221.3
オープン
取扱い終了
返品不可
211506774M5RT4-31621.1OリングAPR規格ダッシュ番号:3-90457.228.421.1
オープン
取扱い終了
返品不可
2115068616M5RT16-31635.1OリングAPR規格ダッシュ番号:3-916101.147.532.5
オープン
取扱い終了
返品不可
2115069512M5RT12-31631.2OリングAPR規格ダッシュ番号:3-91290.241.432.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする