曜日別特売
8M5RT8-316 A-LOK チューブ継手(M5RT おすラン・ティーSAE 平行ねじ インチ) Parker 21150659

8M5RT8-316 A-LOK チューブ継手(M5RT おすラン・ティーSAE 平行ねじ インチ) Parker 21150659
8M5RT8-316 A-LOK チューブ継手(M5RT おすラン・ティーSAE 平行ねじ インチ) Parker 21150659

A-LOK チューブ継手(M5RT おすラン・ティーSAE 平行ねじ インチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21150659品番8M5RT8-316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パーカー A-LOK(R)チューブ継手は化学、石油、発電、パルプ、製紙工場などで使用される計測装置、プロセス装置、制御装置、分析器、環境装置などに使用できるように特別に設計されています。
また、A-LOK®;(R)チューブ継手は、高品位のチューブ継手が必要なその他の分野にも幅広く応用することができます。

材質ステンレス寸法L(mm)27.4番号OリングAPR規格ダッシュ番号:3-908寸法A(mm)91.2寸法C(mm)37.6寸法R(mm)24.6管用平行ねじ呼び径3/4-16H(mm)37.6チューブ外径(inch)1/2互換品番810-3TST寸法W(inch)六角部:3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする