曜日別特売

LEDランタン

LEDランタン - ModesLEDランタン - ModesLEDランタン - ModesLEDランタン - ModesLEDランタン - ModesLEDランタン - Modes

アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン。軽量なので持ち運びも便利。キャンプやインテリア照明などにも。LEDランタンで昼光色と電球色の3つの光が楽しめます。充電式

付属品USB充電ケーブル電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下保護等級IPX5(充電口カバー装着が必要)バッテリーリチウムイオン18650使用電池専用充電池明るさ(Lm)最大400内容量1個
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※出荷時のバッテリー容量は半分程度になります。ご使用前に必ず充電をおこなってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
消費電力(W)
充電時間(時間)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21161764TFR-35B147×56×1302705約41800
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
21161780TFR-31B140×125×1954948約8.51800×2個
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする