トルクドライバー

トルクドライバー - KANON(中村製作所)
種類ダイヤル型精度(%)±3置針負荷方向左右内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最小目盛(cN・m)
トルク調整範囲(cN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21162026CN10DPSK-H2600.252~10
27,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
21162035CN20DPSK-H2520.55~20
28,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
21162044CN50DPSK-H255210~50
29,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする