替刃(L刃)06mm

替刃(L刃)06mm エヌティー

0.6mm厚の折線なし刃。

適合本体L5506P、L5506RP、JL-120P、 iL-120P、 L-300RP、 eL-500、 iL-500RP、 iL-550RP、 L-500、 L-500P、 L-500G、 L-500GP、 L-500GR、 L-500GRP、 L-550、 L-550P、 L-550GP、 L-700RP、 L-2000P、 L-2000RP、 L-2500GRP、 MNCR-L1、 MNCR-L1R、 PMGL-EVO1、 PMGL-EVO1R、PMGL-EVO2、 PMGL-EVO2R 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21164074 BL06-ON
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21164074 BL06-ON 47343880 BL-06ON BL-06ON 激厚刃カッター替刃 エヌティー 47343880 激厚刃カッター替刃 エヌティー 1個(5枚) 549 税込604 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする