JTC
オルタネーターソケットセット
オルタネーター用ソケット
適合純正品番:3400を含むセット
トヨタ車専用アダプターで規定トルクで取り付け出来ます。
充電制御車 必需品!!
オルタネーターのプーリー交換に!
セット内容
外径:19.5mm/33山&18.2mm33山、M10・T50・75mmビット:M8・M10・H8・H10・T40・T50、トヨタ用:六角17mm・六角10mmソケット
差込角(mm)
12.7
適合車種
BENZ・BMW・VW・AUDI・etc
内容量
1個
取扱説明書:
(0.73MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21164117
JTC4738K
¥
11,980
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JTC4738K オルタネーターソケットセット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった