折畳イス スチール

折畳イス スチール アイリスチトセ

軽量でスタイリッシュなアルミフレームタイプ。手荷物掛け・取ってが標準装備。

材質(脚部)スチール長円パイプ 材質(座面)パッド(ビニールレザー) 寸法SH(mm)435 グリーン購入法適合 材質(クッション)ウレタンフォーム 内容量1脚
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21180698 CAL-XS02M-V 487×470×746 4.77
15,000
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21180707 CAL-XS03M-V 487×470×750 3.6
17,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする