フローラル(配送組立サービス付)
女性に優しいコンパクト回転椅子。腰部を優しく包み込み美しい姿勢をサポートします。背もたれには大き目のハンドルを装備。背もたれ上部の汚れを防ぎ、また爪やアクセサリーの引っ掛かりを防ぎます。
質量(g)8300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)558×570×760~850
寸法SH(mm)385~475
グリーン購入法適合
色(座面)ピンク
色(背面)ピンク
サービス分類組立・設置・取付
内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。