冷凍庫 103L

冷凍庫 103L AQUA

電子コンパネ式温度制御
スピーディーにフリージング『クイック冷凍機能』
小物の整理に便利『バスケット付き』
電子コンパネ式温度制御により1℃単位の温度設定

質量(kg)27 ホワイト 間口(mm)570 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)570×885×565(据付必要奥行寸法665) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:61/72 冷媒R600a 冷媒封入量(g)48 年間消費電力量(kWh/年)185 省エネ基準達成率(%)107 グリーン購入法適合 定格内容積(L)103〈93〉 ※〈 〉内は食品収納スペースの目安 商品タイプ上開き式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21189204 AQF-10CN-W
オープン
48,980
53,878 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
北海道地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1につき 7,500 / 税込 8,250
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする