TRUSCO
マニホールドブロック
電磁弁、モジュラースタック弁を積送することで油圧回路を容易に構成できます。
10個から別注品の制作が可能です。お客様にて図面のご提供が必須となります。
高さ(mm)
70
奥行(mm)
60
配管接続口径
Rc3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21605275
T-MBW1
256-5741
80
1
¥
19,840
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605284
T-MBW2
256-5739
130
2
¥
24,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605300
T-MBW3
256-5736
180
3
¥
26,040
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605309
T-MBW4
256-5740
230
4
¥
32,240
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605318
T-MBW5
256-5737
280
5
¥
37,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21605327
T-MBW6
256-5738
330
6
¥
42,160
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください