プラグキャップ

プラグキャップ - TRUSCOプラグキャップ - TRUSCO
(1件のレビュー)

トラッキング現象・火災・感電・漏電防止キャップになります。
プラグに簡単に後付可能です。
プラグキャップを付けたらそのままコンセントに差仕込めます。
トラッキング未対策プラグ、対策済プラグのどちらのタイプにも使用できます。
トラッキング現象・火災防止用のキャップです。

適合2Pコンセントトラスコ品番257-3513材質ポリアセタール幅(mm)30高さ(mm)7奥行(mm)18アズワン品番65-2070-76入数(個)6商品タイプキャップタイプ内容量1パック(6個)
注意
※プラグキャプに変形、変色(白変、黄変地)が発生した場合、プラグ、コンセントに異常がある可能性があります。直ちに各所を点検して異常がなければプラグキャップを新しいものに取り換えてその後はこまめに注視点検してください。
※1500W以下で使用してください。
※急激に電圧が変化する動力用や高電圧では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21608328PL-CAP
1,030
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21608328
2024-02-20
用途: コンセントでの発火防止
サービス業

特に 冷蔵庫等 電源コードが見えない様に 裏側に置いている 通常目の届かない奥まったところに有る コンセントは 問題発生予備軍です.
先ずは第一歩として そういう所を点検し この商品で安全対策しておくと安全・安心がスタートします.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする