i-Zucc シューズラック

i-Zucc シューズラック - 不動技研

靴・傘・屋外用品などをまとめて整理できるシューズラック。
ハイカットシューズも収納可能。
ボールが落ちにくいフラット棚。リードも掛けられサイドフック。
パイプをつなげるだけの簡単組立て。

材質ポリプロピレンホワイト段数4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21229025F-24951.9収納量2倍の4段ワイド58.1×29.6×751段:49×27.5×21.7
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
21229016F-24931.34段シングル33.8×29.6×751段:24.7×27.5×21.7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする