EL COMMUN(エルコミューン) CARABINER BATTERY カラビナ バッテリー

EL COMMUN(エルコミューン) CARABINER BATTERY カラビナ バッテリー - EL COMMUNEL COMMUN(エルコミューン) CARABINER BATTERY カラビナ バッテリー - EL COMMUNEL COMMUN(エルコミューン) CARABINER BATTERY カラビナ バッテリー - EL COMMUNEL COMMUN(エルコミューン) CARABINER BATTERY カラビナ バッテリー - EL COMMUN

リュックや金具等に引っ掛けられるカラビナ型のバッテリー。
防水性能(IPX5)となっているので、ラバーキャップを閉じれば、雨の日やアウトドアシーンでも安心してお使いいただけます。
防災用品を入れたカバンなどに掛けておくのも、オススメです。

付属品本体充電用MicroUSBケーブル材質本体:プラスチック(ABS)/フック部:亜鉛合金、スチール質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×100×21定格出力DC 5V/1A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3000防水性IPX5定格入力DC 5V/1A内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21229138CRB-003Coyote
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21229147CRB-004Gray
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21229156CRB-005Olive
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21229165CRB-006Navy
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21229129CRB-001Black
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする