曜日別特売
CRB-003 EL COMMUN(エルコミューン) CARABINER BATTERY カラビナ バッテリー EL COMMUN 21229138

EL COMMUN(エルコミューン) CARABINER BATTERY カラビナ バッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
色Coyote
内容量1個注文コード21229138品番CRB-003
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

リュックや金具等に引っ掛けられるカラビナ型のバッテリー。
防水性能(IPX5)となっているので、ラバーキャップを閉じれば、雨の日やアウトドアシーンでも安心してお使いいただけます。
防災用品を入れたカバンなどに掛けておくのも、オススメです。

色
Coyote
付属品
本体充電用MicroUSBケーブル
材質
本体:プラスチック(ABS)/フック部:亜鉛合金、スチール
質量(g)
約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×100×21
定格出力
DC 5V/1A
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
3000
防水性
IPX5
定格入力
DC 5V/1A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする