リークラボ・ジャパン
オイル漏れ検知 蛍光式リーク検知システム スターターキットC
小型UVライトと蛍光剤のキット。
本キットで作動油300Lまで使用可能。
ベースオイルの粘度、潤滑性を変化させない。
用途
オイル漏れの検知
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(30mL×5本)
注意
※色相の悪い(使い古した)オイルへの添加は、0.2%程度の濃いめにしてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21229436
LL-100-OFKC
¥
75,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください