リークラボ・ジャパン
リークラボ・ジャパンの 接着剤
リークラボ・ジャパンの 紫外線硬化
リークラボ・ジャパンの 工業用
オイル漏れ検知 蛍光式リーク検知システム スターターキットC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(30mL×5本)
注文コード
21229436
品番
LL-100-OFKC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,700
小型UVライトと蛍光剤のキット。
本キットで作動油300Lまで使用可能。
ベースオイルの粘度、潤滑性を変化させない。
用途
オイル漏れの検知
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※色相の悪い(使い古した)オイルへの添加は、0.2%程度の濃いめにしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300