販売価格(税別)¥4,760~ 11日出荷 11日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 一般透明カーテン 0.3mm厚 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 一般透明カーテン 0.3mm厚 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。 四方折り返し加工。 上部ハトメ約200mmピッチ。 左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。) 注文コード21232026 用途ビニールカーテンの交換に 幅(mm)100~9000 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)100~5000 タイプ一般透明 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※シート寸法高さ(H)は開口寸法高(mm)-70mm、シート寸法幅(W)は開口寸法幅(mm)×1.05にてご注文ください。 ※軟質塩化ビニールの特性上、収縮があり寸法誤差がでます。 ※粉を振っての加工により、カーテンに粉が付着しております。 ※マジックテープの対面用、Sカンは含まれておりません。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。※個人宅不可 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】のれんカーテン(ビニールタイプ) TOSO 税込¥50,314~ ¥45,740~ 0.3x2030mmx 10m 耐油性ビニールシート エスコ 税込¥24,178~ ¥21,980~ ビニールカーテン Cタイプ フルネス 税込¥17,578~ ¥15,980~ ヒシビニカシート 制電防止 2.0t×91.5cm×10m ユタカメイク 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ ヒシビニカシート 一般透明 0.8t×91.5cm×10m ユタカメイク 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ クリアライトロン 平岡織染 税込¥57,178~ ¥51,980~ クリアライトロン 平岡織染 税込¥53,878~ ¥48,980~ タカシート食衛シート 帯電防虫 オレンジ透明 フラットタイプ イノベックス(旧日本ウェーブロック) 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ フレーム金物 共立電機 税込¥186~ ¥169~ スクレーパー エスコ 税込¥5,467 ¥4,970 バスケットへ スクレーパー (カーボンスチール製) エスコ 税込¥561 ¥510 バスケットへ スクレーパー (ハイカーボン/ 曲) エスコ 税込¥3,102 ¥2,820 バスケットへ スクレーパー (ハイカーボン/ 直) エスコ 税込¥2,673 ¥2,430 バスケットへ スクレーパー (直/伸縮ハンドル適合型) エスコ 税込¥2,530 ¥2,300 バスケットへ スクレーパー (長柄) エスコ 税込¥6,424 ¥5,840 バスケットへ スクレーパー替刃 (スチール・アルミ用) エスコ 税込¥704 ¥640 バスケットへ スクレーパー替刃 (真鍮・鋳鉄用) エスコ 税込¥748 ¥680 バスケットへ スクレーパー (長柄) エスコ 税込¥4,840~ ¥4,400~ スクレーパーセット エスコ 税込¥1,903 ¥1,730 バスケットへ スクレーパー (貫通柄) エスコ 税込¥9,878~ ¥8,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品間仕切りシート/ビニールカーテンオーダービニールカーテン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品