バルサン おでかけ虫こないもん

バルサン おでかけ虫こないもん LEC(レック) バルサン おでかけ虫こないもん LEC(レック) バルサン おでかけ虫こないもん LEC(レック) バルサン おでかけ虫こないもん LEC(レック) バルサン おでかけ虫こないもん LEC(レック) バルサン おでかけ虫こないもん LEC(レック)

ガーデニングなどお外に持ち運べる簡単虫よけ。火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える虫除けです。
使いたい時だけ使える約90日分。(使用環境により異なります。)保存に便利なチャック袋付きなので必要な時だけ使える。このパッケージを保存袋としてお使いください。
雨に濡れてもOK。雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外で使える。
取り付けられるクリップ付き。(紐通し穴付き。紐は付属していません。)使用シーンに合わせて色々な使い方が出来る。
バルサン独自メッシュで虫よけ効果ワイド拡散。網目が細かいためメッシュに当たった風が広がって通過する。

用途引っかける・吊るす・置く・押す セット内容本体(フック付き)1個 材質本体:PET フック:ポリプロピレン タイプ吊り下げ シリーズバルサン 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 適合害虫ユスリカ 使用期間約90日間(使用環境により異なります) 利用場所屋外 内容量1個
注意
【してはいけないこと】
※本体の中からメッシュを取り出さないでください。
【相談すること】
※万一身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※商品表示をよく読み、使用方法を守って使用してください。
※本体の中のメッシュに手を触れないでください。誤って触れた場合は石けんでよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、注意して使用してください。
※小児やペットがもてあそばないように注意してください。
※観賞魚などのいる水槽の近くに本品を置かない、または水槽に本品が入らないようにしてください。
※閉め切った部屋や狭い場所で使用する場合は、時々換気をしてください。
※本品は約90日分効果が持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※保存の際は保存用チャック袋をしっかり閉めてください。
※害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、殺虫エアゾールと併用してください。
※本革を傷める可能性がありますので、本革製品には取り付けないでください。
※フックに無理な力を加えると破損するおそれがあります。取り付けやすい箇所を選んでご使用ください。
※フックは重量物の吊り下げには使用できません。本品を吊るす目的以外には使用しないでください。
※壊れやすいものには使用しないでください。
※製品が破損、変形した場合は直ちに使用を中止してください。
【保管および取扱い上の注意】
※火気付近、直射日光の当たる場所、高温になる場所を避け、小児やペットの手の届かない涼しいところに保管してください。
※使用済みの本品は、各自治体の定める方法に従って処理してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21232096 V00166
オープン
599
659 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする