曜日別特売

ガスケットプレート式熱交換器

ガスケットプレート式熱交換器 - アルファ・ラバル

プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。
各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます

用途空調、一般産業、クーラントの冷却材質伝熱板:SUS316材質(ガスケット)NBR最高使用圧力(MPa)1.6寸法(横×縦)(mm)配管取合:50×298ねじサイズR3/4"設計温度(℃)80/0(最高/最低)内容量1台
取扱説明書:(3.39MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
本体質量(kg)
プレート数
熱量(kw)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21232385T2-BFG-7H1.612710
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21232394T2-BFG-13H1.6131320
オープン
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21232410T2-BFG-19H1.6141930
オープン
319,800
351,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21232419T2-BFG-27H1.6162740
オープン
359,800
395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Alfa Laval liquid/liquid gasketed plate-and-frame heat exchanger
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする