曜日別特売

ガスケットプレート式熱交換器

ガスケットプレート式熱交換器 - アルファ・ラバル

プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。
各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます

用途空調、一般産業、油圧の冷却材質伝熱板:SUS316最高使用圧力(MPa)1.6寸法(横×縦)(mm)配管取合:60×357材質(ガスケット)NBRねじサイズR1-1/4"設計温度(℃)80/0(最高/最低)内容量1台
取扱説明書:(3.39MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
プレート数
熱量(kw)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21232428M3-FG-29H312950
オープン
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21232437M3-FG-35H333560
オープン
449,800
494,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21232446M3-FG-41H344170
オープン
469,800
516,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21232455M3-FG-47H364780
オープン
499,800
549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Alfa Laval liquid/liquid gasketed plate-and-frame heat exchanger
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする