eco 工業扇 壁掛型

eco 工業扇 壁掛型 PROMOTE
(5件のレビュー)

消費電力を約51%低減※メーカー45cm工業扇比較

用途工場や室内スポーツなどの空気の循環などに 質量(kg)約4.1 電圧(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127 羽根枚数4 モーター開放型 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)63/83 首振角度(°)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×39×51 風量調整3段階 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 羽根寸法(cm)43.5 1時間あたりの電気代目安(円)(50/60Hz)約2/2.6 左右首振 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21238694 PE-435KN
オープン
8,980
9,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21238694
2024-05-27
用途:
ガレージで車両メンテ時
サービス業

昨年、モノタロウブランド品が自己回収となり代わりの物をと思い購入しました。
取付も簡単で送風量も申し分無しなので、今年の夏もこれでしのげます。

1人が参考にしています
2024-09-03
用途:
カーフペンの子牛用
農・林・水産業

以前の同社の商品と比べ、モーターのカバーや柔らかいガードは少し使いづらく感じた。ガードの取付やすさは良くなり、風量等も満足。安くなったのはありがたい。

対象商品:
21238694
2024-08-12
用途:
建設業・工事業

風量が申し分は無いが、階上まで聞こえるくらいモーター音がする。
気になるくらい。

1人が参考にしています
対象商品:
21238694
2024-07-18
用途:
農作業
農・林・水産業

取り付けも簡単でした。音も静かで風量も問題ありません。

対象商品:
21238694
2024-05-07
用途:
牛舎の換気
妹尾牧場 様 (農・林・水産業)

取り付けも簡単でしたし、何ら問題は無いと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする