曜日別特売

monowa017 LEDランタン 24000mAh

monowa017 LEDランタン 24000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)monowa017 LEDランタン 24000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)monowa017 LEDランタン 24000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)monowa017 LEDランタン 24000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)monowa017 LEDランタン 24000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)monowa017 LEDランタン 24000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)monowa017 LEDランタン 24000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)monowa017 LEDランタン 24000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)

アウトドアやキャンプ、さまざまな災害に備えて…。
置ける、吊るせる、スマホ等の充電ができる、多機能LEDランタンです。
電球色、白色、昼白色、昼光色の4パターンの調色。また、3段階の調光から明るさを調整できます。
USBポート付きで、災害時にスマホ等の充電ができるバッテリーとしても活躍。
緊急時にSOS信号のボタンをタッチすれば、LEDライトが点滅し目印となってくれます。
約5時間の充電で24000mAhをフル充電できる高速変換アダプター付き。最長約48時間の連続点灯が可能です。※最小発光で使用した場合
専用ケースにショルダーをつければ、両手を空けた状態で持ち運びが可能。何かと荷物が多くなってしまうアウトドアシーンでも、ランタンを傷つけずに運べるので安心です。

用途作業灯、スタンドライト、懐中電灯、SOS信号、充電バッテリー、置き型ランランセット内容本体×1、本体専用ケース×1、本体充電用ACアダプター×1、ショルダー×1、カラビナ×1、取扱説明書・保証書×1材質ABS/シリコンシルバー消費電力(W)約20(最大)出力DC5V/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×75×150入力DC12V/3A色温度(K)電球色3000/白色4000/昼白色5000/昼光色6500保証期間6ヶ月充電時間(時間)約5(専用ACアダプター)バッテリー容量(mAh)24000使用場所屋内光色電球色/白色/昼白色/昼光色内容量1台
関連資料:(0.39MB)
注意
※本商品のLEDライトの寿命はおよそ3万時間です。
※充電残量が0%のまま長期間放置をしないでください。
※LEDライトの交換は出来ませんのでご注意ください。
※常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電球の種類
光束(Lm)
最大点灯時間
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21239699monowa017約1.2LEDチップ(4段階調光)最大1600約5時間(最大発光時)/約48時間(最小発光時)専用充電池
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする