曜日別特売

阿修羅 ビットマグネット

阿修羅 ビットマグネット - SK11阿修羅 ビットマグネット - SK11阿修羅 ビットマグネット - SK11阿修羅 ビットマグネット - SK11
(1件のレビュー)

3種のビットに対応します。
6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。
六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。
ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。
着磁と脱磁が出来ます。

用途ビットへの着磁と脱磁。材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸内容量1個
注意
※ビットの形状や太さによってはビット先端に止まらない場合があります。磁気が悪影響を及ぼす機器の周辺ではご使用にならないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21242490SA-BMGグリーン
オープン
899
989(税込)
当日出荷
21242499SA-BMRレッド
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21242490
2023-03-29
用途: ビットへの帯磁

性能的には他社と変わりありませんがビットが通る穴径が可変ですので
通常のビットとスリムビット両方にちゃんと固定できるのでかなりいいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする