曜日別特売

壁掛用 自動巻取りホースボックスS 18600-20

壁掛用 自動巻取りホースボックスS 18600-20 - GARDENA(ガルデナ)壁掛用 自動巻取りホースボックスS 18600-20 - GARDENA(ガルデナ)壁掛用 自動巻取りホースボックスS 18600-20 - GARDENA(ガルデナ)壁掛用 自動巻取りホースボックスS 18600-20 - GARDENA(ガルデナ)壁掛用 自動巻取りホースボックスS 18600-20 - GARDENA(ガルデナ)壁掛用 自動巻取りホースボックスS 18600-20 - GARDENA(ガルデナ)壁掛用 自動巻取りホースボックスS 18600-20 - GARDENA(ガルデナ)壁掛用 自動巻取りホースボックスS 18600-20 - GARDENA(ガルデナ)

壁に設置するホースボックス。
使いたい時にすぐ使え便利。
庭の水まきを簡単に。
壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。
ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。
ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。
ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。
ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。
ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。
設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。

用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。材質プラスチック、PVCカバーあり質量(kg)7.3キャスターなしホース長さ(m)15保証期間最大5年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:44.2×45.9×22.8巻取形式自動内容量1個
注意
※イメージ写真には関連商品等が含まれておりますが、お届け品はページの最初に掲載している単品商品になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21251967970472701
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする