ガーデンラック 専用温室カバーセット
冬の寒い季節に大切な植物、野菜をしっかり守る。
専用ビニール温室カバー付きガーデンラック。
室内でも屋外でも使えるガーデンラック。
棚板は水はけ、風通しの良いメッシュ仕様。
脚部はアジャスターで微調整可能。
専用カバーを被せてラック本体に紐で固定するだけで、簡単に温室環境を作ることができる。
透明ビニールカバーなのでファスナーで閉じた状態でも中の植物の状態を外から確認可能。
温室カバーを使うことで冷たい風や霜が直接植物に当たるのを防ぐ効果があり。
ファスナーの開閉により水やり作業などが行いやすく、巻き上げロール式なので巻き上げて固定しておくことも可能。
用途ガーデンラック、プランタースタンド、フラワースタンドとして。収納や飾り棚、ラックねどにも。園芸用品 花 鉢置き プランター台 屋外 室内 北欧 大型 長方形 家庭菜園 育苗 植物 野菜 ベランダ テラス バルコニー お庭 エクステリア おしゃれ 園芸用温室 ビニール温室カバー 透明 チャック式 雨除け 雪除け 越冬 霜対策 3段
仕様組立式
材質ラック:スチール、温室カバー:ポリ塩化ビニル
耐荷重(kg)棚板各20、全体60
組立時間約10~20分
内容量1セット
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。