培土器・培土車輪・整地レーキセット
耕運機につけて便利な3点セット。
【培土器】往復することで、きれいな丸畝ができる。羽根がプラスティック製で土が付きにくい。羽根が開閉式なので畝寸法の調節が簡単にできる。取り付けが簡単。用途:小さめの丸型のうね作り、中耕培土作業(キャベツ、ハクサイなど)。
【培土車輪】培土器の牽引用車輪。畝間の中耕作業ができる。牽引力があり、スムーズに作業できる。
【整地レーキ】畑の均平・整地作業、畝崩し作業ができる。取り付けが簡単。用途:田、畑の整地、均平作業。耕うんしながら整地・均平作業を行うのできれいな仕上りになります。田んぼや畑の隅のトラクターが寄せた土の均平作業。
用途耕運 家庭菜園用 野菜作り 菜園 園芸 耕す 農業 作物 栽培 農耕 タイヤ 農業機器 DIY ガーデニング パワー テーラー 耕し機 つちかき機 土かき機
質量(kg)3.5(培土器)、5(培土車輪)、3(整地レーキ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×50×30(培土器)、28×28×18(培土車輪)、70×33×11(整地レーキ)
作業幅(mm)300~600(培土器)、700(整地レーキ)
内容量1セット
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
北海道地方 | 1 | ¥ 9,000 / 税込 ¥ 9,900 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |