曜日別特売
モノタロウ

ピロー形ユニット 給油タイプ

ピロー形ユニット 給油タイプ - モノタロウピロー形ユニット 給油タイプ - モノタロウピロー形ユニット 給油タイプ - モノタロウピロー形ユニット 給油タイプ - モノタロウピロー形ユニット 給油タイプ - モノタロウピロー形ユニット 給油タイプ - モノタロウピロー形ユニット 給油タイプ - モノタロウピロー形ユニット 給油タイプ - モノタロウ
(4件のレビュー)

もっとも代表的な軸受けユニットです。

用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
全9種類を絞り込む
軸径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本静定格荷重(kN)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334515UCP202150.7812730.26.6
969
1,066(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334524UCP203170.7512730.26.6
969
1,066(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334540UCP204200.7312733.36.6
879
967(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334549UCP205250.9114036.57.8
939
1,033(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334558UCP206301.3216542.911.2
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334567UCP207351.7216747.615.2
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334576UCP208402.1418449.219.8
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334585UCP209452.451905420.4
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334594UCP210503.120657.223.1
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: 復活祝い!
建設業・工事業

以前から軽荷重で使用していました。
グリス追加によるメンテナンスもでき、耐久性もあります。
一時期販売終了になっていて、お安く手にできなかったのですが、
どうやら復活したようで安心しました。
モノタロウブランドではありますが、届く品物はきちんとしたメーカーのものでした。
これからもカタログ落ちしないことを期待しています。

対象商品 : 21334540
2024-08-10
用途: 工作機械

有名メーカーと比べ、グリスニップルが斜めに付いているので一般的な真上タイプでは取付、メンテナンスに不向きなところに使えます。
ニップルキャップも丈夫で取れにくそうです。(耐久性は不明)
今後数台使用してみて、耐久性に遜色ない様ならリピートします
ただ注意すべきは取付穴の裏側は肉抜きされているので、フレーム外周面で取付されない場合は注意です。ノーブランド 82647968 UCP204 と肉抜きが酷似しているのでそちらの図面を参考にするといいかもしれません
※モノタロウさん 図面を添付してもらえると買いやすいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2024-10-13
用途: 砂利の選別機に使用

前回使用の選別機から異音が出てきたので、交換しました。
交換後 異音もなく順調にまわっています。あとは強度の問題です。
給油しながら、5~6年使用できればいいと思っています。

2024-09-28
用途: 機械のメンテナンス
有限会社河端鐵工所建設業・工事業

有名メーカー品にそん色ない働きでコスパ良い商品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする