曜日別特売
モノタロウ

角フランジ形ユニット 給油タイプ

角フランジ形ユニット 給油タイプ - モノタロウ角フランジ形ユニット 給油タイプ - モノタロウ角フランジ形ユニット 給油タイプ - モノタロウ角フランジ形ユニット 給油タイプ - モノタロウ角フランジ形ユニット 給油タイプ - モノタロウ角フランジ形ユニット 給油タイプ - モノタロウ角フランジ形ユニット 給油タイプ - モノタロウ角フランジ形ユニット 給油タイプ - モノタロウ
(3件のレビュー)

機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。

用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
寸法L(mm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334610UCF204200.61866.612.8
869
956(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334619UCF205250.82957.814
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334628UCF206301.1310811.219.4
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334637UCF207351.4211715.225.6
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334646UCF208401.8713019.832.6
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334655UCF209452.1513720.432.7
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334664UCF210502.4514323.135
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: スクリュー用
有限会社マルナカ製造業

他メーカーと遜色ないです。
ちょっと最初に入っているグリスが少なく感じました。

1が参考にしています
2024-11-07
用途: 回転機修理
建設業・工事業

メーカー品と同等の性能で安心しました。取付けた機械は順調に動いてます。

2024-10-03
用途: 昇降機製作
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

昇降装置を製作している中で、的確な商材情報が得られるために購入しております。とにかく安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする