モノタロウ

ひしフランジ形ユニット 給油タイプ

ひしフランジ形ユニット 給油タイプ - モノタロウひしフランジ形ユニット 給油タイプ - モノタロウひしフランジ形ユニット 給油タイプ - モノタロウひしフランジ形ユニット 給油タイプ - モノタロウひしフランジ形ユニット 給油タイプ - モノタロウひしフランジ形ユニット 給油タイプ - モノタロウ

機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。

用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ひしフランジ形内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本静定格荷重(kN)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334680UCFL204200.52601136.6
869
956(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334689UCFL205250.64681307.8
939
1,033(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334698UCFL206300.938014811.2
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334707UCFL207351.29016115.2
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21334716UCFL208401.5910017519.8
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする