ラタン調折り畳みチェア&ガラステーブルセット
お洒落なラタン調ガーデンテーブル&チェアのセット。表面はガラスでこぼれた水や汚れなどふき取りやすくきれいに保ちやすく、構造部分はスチールなため丈夫な仕様。チェアは折り畳み式で、必要のない時は収納に困りません。統一されたラタン調のデザインでお庭を飾ることができます。
用途ガーデンチェア、テーブル、ガーデンファニチャー
材質(チェア:構造部材)スチール:粉体塗装 / (張り材)ポリエチレン・ポリプロピレン
寸法(mm)450×560×830
質量(kg)(テーブル)6.3、(チェア)3.9
テーブル寸法(mm)Φ600×725
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)‐
材質(テーブル)(天板)ガラス、(構造部材)スチール:粉体塗装
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,650 / 税込 ¥ 1,815 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,620 / 税込 ¥ 5,082 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 5,544 / 税込 ¥ 6,098 |