曜日別特売

タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-32B~)

タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-32B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-32B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-32B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-32B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-32B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-32B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-32B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-32B~) - CKD

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。

用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/8取付方式ロッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)内容量1個
全1020種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ有無
1020種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
ストローク(mm)
質量(g)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21252195SCG-FA-32B-25なし25780スイッチ無し
9,970
8,756
9,632(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252204SCG-FA-32B-25-I一山ナックル25850スイッチ無し
11,230
10,641
11,705(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252220SCG-FA-32B-25-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)25920スイッチ無し
11,950
11,062
12,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252229SCG-FA-32B-25-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251260スイッチ無し
14,630
14,156
15,572(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252238SCG-FA-32B-25-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251050スイッチ無し
13,910
13,128
14,441(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252247SCG-FA-32B-25-T2H-Rなし25822無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
13,260
13,123
14,435(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252256SCG-FA-32B-25-T2H-R-I一山ナックル25892無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
14,520
14,267
15,694(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252265SCG-FA-32B-25-T2H-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)25962無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
15,240
14,200
15,620(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252274SCG-FA-32B-25-T2H-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251302無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
17,920
17,500
19,250(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252290SCG-FA-32B-25-T2H-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251092無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
17,200
16,416
18,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252299SCG-FA-32B-25-T2H-Hなし25822無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
13,260
13,123
14,435(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252308SCG-FA-32B-25-T2H-H-I一山ナックル25892無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
14,520
14,267
15,694(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252317SCG-FA-32B-25-T2H-H-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)25962無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
15,240
14,200
15,620(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252326SCG-FA-32B-25-T2H-H-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251302無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
17,920
17,500
19,250(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252335SCG-FA-32B-25-T2H-H-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251092無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
17,200
16,416
18,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252344SCG-FA-32B-25-T2H-Dなし25864無接点2線式1色表示式 2個付
16,550
15,359
16,895(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252360SCG-FA-32B-25-T2H-D-I一山ナックル25934無接点2線式1色表示式 2個付
17,810
17,467
19,214(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252369SCG-FA-32B-25-T2H-D-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251004無接点2線式1色表示式 2個付
18,530
17,418
19,160(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252378SCG-FA-32B-25-T2H-D-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251344無接点2線式1色表示式 2個付
21,210
20,933
23,026(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252387SCG-FA-32B-25-T2H-D-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251134無接点2線式1色表示式 2個付
20,490
19,789
21,768(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252396SCG-FA-32B-25-T2H-Tなし25906無接点2線式1色表示式 3個付
19,840
18,675
20,543(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252405SCG-FA-32B-25-T2H-T-I一山ナックル25976無接点2線式1色表示式 3個付
21,100
20,946
23,041(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252414SCG-FA-32B-25-T2H-T-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251046無接点2線式1色表示式 3個付
21,820
20,718
22,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252430SCG-FA-32B-25-T2H-T-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251386無接点2線式1色表示式 3個付
24,500
24,133
26,546(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252439SCG-FA-32B-25-T2H-T-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251176無接点2線式1色表示式 3個付
23,780
21,800
23,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252448SCG-FA-32B-25-T2V-Rなし25822無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
13,260
13,123
14,435(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252457SCG-FA-32B-25-T2V-R-I一山ナックル25892無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
14,520
14,267
15,694(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252466SCG-FA-32B-25-T2V-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)25962無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
15,240
14,200
15,620(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252475SCG-FA-32B-25-T2V-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251302無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
17,920
17,500
19,250(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252484SCG-FA-32B-25-T2V-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251092無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
17,200
16,416
18,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252500SCG-FA-32B-25-T2V-Hなし25822無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
13,260
13,123
14,435(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252509SCG-FA-32B-25-T2V-H-I一山ナックル25892無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
14,520
14,267
15,694(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252518SCG-FA-32B-25-T2V-H-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)25962無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
15,240
14,200
15,620(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252527SCG-FA-32B-25-T2V-H-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251302無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
17,920
17,500
19,250(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252536SCG-FA-32B-25-T2V-H-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251092無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
17,200
16,416
18,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252545SCG-FA-32B-25-T2V-Dなし25864無接点2線式1色表示式 2個付
16,550
15,359
16,895(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252554SCG-FA-32B-25-T2V-D-I一山ナックル25934無接点2線式1色表示式 2個付
17,810
17,467
19,214(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252570SCG-FA-32B-25-T2V-D-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251004無接点2線式1色表示式 2個付
18,530
17,418
19,160(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252579SCG-FA-32B-25-T2V-D-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251344無接点2線式1色表示式 2個付
21,210
20,933
23,026(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252588SCG-FA-32B-25-T2V-D-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251134無接点2線式1色表示式 2個付
20,490
19,789
21,768(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252597SCG-FA-32B-25-T2V-Tなし25906無接点2線式1色表示式 3個付
19,840
18,675
20,543(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252606SCG-FA-32B-25-T2V-T-I一山ナックル25976無接点2線式1色表示式 3個付
21,100
20,946
23,041(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252615SCG-FA-32B-25-T2V-T-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251046無接点2線式1色表示式 3個付
21,820
20,718
22,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252624SCG-FA-32B-25-T2V-T-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251386無接点2線式1色表示式 3個付
24,500
24,133
26,546(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252640SCG-FA-32B-25-T2V-T-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251176無接点2線式1色表示式 3個付
23,780
21,800
23,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252649SCG-FA-32B-25-T3H-Rなし25822無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
13,370
13,054
14,359(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252658SCG-FA-32B-25-T3H-R-I一山ナックル25892無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
14,630
14,184
15,602(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252667SCG-FA-32B-25-T3H-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)25962無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
15,350
15,253
16,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252676SCG-FA-32B-25-T3H-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251302無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
18,030
17,605
19,366(税込)
5日以内出荷
返品不可
21252685SCG-FA-32B-25-T3H-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251092無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
17,310
16,519
18,171(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする