曜日別特売

タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-63B~)

タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-63B~) - CKD

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。

用途一般用途に種別標準形接続口径Rc3/8取付方式ヘッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)14.4RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)内容量1個
全1020種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ有無
1020種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
ストローク(mm)
質量(g)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21323595SCG-FB-63B-25なし252275スイッチ無し
19,280
18,526
20,379(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323604SCG-FB-63B-25-I一山ナックル252475スイッチ無し
20,540
19,740
21,714(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323620SCG-FB-63B-25-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252675スイッチ無し
21,260
20,868
22,955(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323629SCG-FB-63B-25-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253605スイッチ無し
24,110
22,974
25,271(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323638SCG-FB-63B-25-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)253155スイッチ無し
23,390
21,848
24,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323647SCG-FB-63B-25-T2H-Rなし252315無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
22,570
21,973
24,170(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323656SCG-FB-63B-25-T2H-R-I一山ナックル252515無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
23,830
22,000
24,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323665SCG-FB-63B-25-T2H-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252715無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
24,550
24,026
26,429(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323674SCG-FB-63B-25-T2H-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253645無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
27,400
26,390
29,029(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323690SCG-FB-63B-25-T2H-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)253195無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
26,680
25,205
27,726(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323699SCG-FB-63B-25-T2H-Hなし252315無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
22,570
21,973
24,170(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323708SCG-FB-63B-25-T2H-H-I一山ナックル252515無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
23,830
22,000
24,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323717SCG-FB-63B-25-T2H-H-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252715無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
24,550
24,026
26,429(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323726SCG-FB-63B-25-T2H-H-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253645無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
27,400
26,390
29,029(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323735SCG-FB-63B-25-T2H-H-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)253195無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
26,680
25,205
27,726(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323744SCG-FB-63B-25-T2H-Dなし252355無接点2線式1色表示式 2個付
25,860
25,173
27,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323760SCG-FB-63B-25-T2H-D-I一山ナックル252555無接点2線式1色表示式 2個付
27,120
26,316
28,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323769SCG-FB-63B-25-T2H-D-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252755無接点2線式1色表示式 2個付
27,840
27,547
30,302(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323778SCG-FB-63B-25-T2H-D-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253685無接点2線式1色表示式 2個付
30,690
29,506
32,457(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323787SCG-FB-63B-25-T2H-D-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)253235無接点2線式1色表示式 2個付
29,970
28,649
31,514(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323796SCG-FB-63B-25-T2H-Tなし252395無接点2線式1色表示式 3個付
29,150
27,282
30,010(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323805SCG-FB-63B-25-T2H-T-I一山ナックル252595無接点2線式1色表示式 3個付
30,410
29,474
32,421(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323814SCG-FB-63B-25-T2H-T-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252795無接点2線式1色表示式 3個付
31,130
29,564
32,520(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323830SCG-FB-63B-25-T2H-T-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253725無接点2線式1色表示式 3個付
33,980
33,053
36,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323839SCG-FB-63B-25-T2H-T-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)253275無接点2線式1色表示式 3個付
33,260
31,766
34,943(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323848SCG-FB-63B-25-T2V-Rなし252315無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
22,570
21,973
24,170(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323857SCG-FB-63B-25-T2V-R-I一山ナックル252515無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
23,830
22,000
24,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323866SCG-FB-63B-25-T2V-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252715無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
24,550
24,026
26,429(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323875SCG-FB-63B-25-T2V-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253645無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
27,400
26,390
29,029(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323884SCG-FB-63B-25-T2V-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)253195無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
26,680
25,205
27,726(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323900SCG-FB-63B-25-T2V-Hなし252315無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
22,570
21,973
24,170(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323909SCG-FB-63B-25-T2V-H-I一山ナックル252515無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
23,830
22,000
24,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323918SCG-FB-63B-25-T2V-H-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252715無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
24,550
24,026
26,429(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323927SCG-FB-63B-25-T2V-H-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253645無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
27,400
26,390
29,029(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323936SCG-FB-63B-25-T2V-H-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)253195無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
26,680
25,205
27,726(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323945SCG-FB-63B-25-T2V-Dなし252355無接点2線式1色表示式 2個付
25,860
25,173
27,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323954SCG-FB-63B-25-T2V-D-I一山ナックル252555無接点2線式1色表示式 2個付
27,120
26,316
28,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323970SCG-FB-63B-25-T2V-D-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252755無接点2線式1色表示式 2個付
27,840
27,547
30,302(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323979SCG-FB-63B-25-T2V-D-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253685無接点2線式1色表示式 2個付
30,690
29,506
32,457(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323988SCG-FB-63B-25-T2V-D-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)253235無接点2線式1色表示式 2個付
29,970
28,649
31,514(税込)
5日以内出荷
返品不可
21323997SCG-FB-63B-25-T2V-Tなし252395無接点2線式1色表示式 3個付
29,150
27,282
30,010(税込)
5日以内出荷
返品不可
21324006SCG-FB-63B-25-T2V-T-I一山ナックル252595無接点2線式1色表示式 3個付
30,410
29,474
32,421(税込)
5日以内出荷
返品不可
21324015SCG-FB-63B-25-T2V-T-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252795無接点2線式1色表示式 3個付
31,130
29,564
32,520(税込)
5日以内出荷
返品不可
21324024SCG-FB-63B-25-T2V-T-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253725無接点2線式1色表示式 3個付
33,980
33,053
36,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
21324040SCG-FB-63B-25-T2V-T-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)253275無接点2線式1色表示式 3個付
33,260
31,766
34,943(税込)
5日以内出荷
返品不可
21324049SCG-FB-63B-25-T3H-Rなし252315無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
22,680
21,789
23,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
21324058SCG-FB-63B-25-T3H-R-I一山ナックル252515無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
23,940
21,827
24,010(税込)
5日以内出荷
返品不可
21324067SCG-FB-63B-25-T3H-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252715無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
24,660
24,132
26,545(税込)
5日以内出荷
返品不可
21324076SCG-FB-63B-25-T3H-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253645無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
27,510
26,154
28,769(税込)
5日以内出荷
返品不可
21324085SCG-FB-63B-25-T3H-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)253195無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
26,790
25,308
27,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする