曜日別特売

パイ皿

パイ皿 - IWAKI(AGCテクノグラス)パイ皿 - IWAKI(AGCテクノグラス)

電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラスの定番シリーズ。そのままテーブルウェアとしてもシンプルで便利です!
長年愛されて続けている耐熱ガラスの定番シリーズ!
シンプルさで食材を選ばず使いやすい。丈夫な耐熱ガラスなので、長くお使いいただいております。
シンプルデザイン
ケーキやフルーツ、デザートだけでなくどんなメニューにも器として食卓を彩ります。
お手入れカンタン!
食洗機OKです。サラッと洗いやすくいつも清潔。
におい移り・ヌルヌルが気になりません
ガラスは脂の多いメニューでも汚れを洗い流しやすい素材です。変色・におい移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません!

仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラスクリア電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器内容量1個
注意
※直火不可
※300℃ぐらいまで使用可能です。 急激な温度変化により割れてしまう可能性はあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334899BC208S230
1,100
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
21334908BC209L250
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする