旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)
ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
用途
ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。
材質
特殊鋼
全長(mm)
255
質量(g)
315
差込角(mm)
9.5
精度(%)
トルク:±3
トルク調整範囲(N・m)
5~25
最小目盛(N・m)
0.2
実用トルク範囲(N・m)
5~25
負荷方向
右
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346309
LCQ023N
¥
29,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください