旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチLC045N用スパナヘッド
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途
トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用
材質
特殊鋼、カチオン電着塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346458
LCS0421
67
138
21
¥
3,990
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
21346467
LCS0424
73
130
24
¥
8,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
21346476
LCS0427
73
140
27
¥
8,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください