旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC023N +
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途
六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。
セット内容
トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08
材質
特殊鋼
全長(mm)
208
質量(g)
1700
差込角(mm)
9.5
精度(%)
トルク:±3
トルク調整範囲(N・m)
5~25
最小目盛(N・m)
0.2
負荷方向
右
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346564
LCX1000
¥
44,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください