折り畳みベッド60cm

折り畳みベッド60cm Vita 折り畳みベッド60cm Vita 折り畳みベッド60cm Vita 折り畳みベッド60cm Vita 折り畳みベッド60cm Vita

高反発ウレタンを使用した折りたたみベッド!体をしっかりと支え、寝返りもしやすい!若干小さめのサイズなのでお部屋を広く使えます!折りたたんで収納もできるし、布団干しとしても使えます。キャスター付きで移動もらくらく、生地はメッシュ生地でマットレスの厚さはなんと7cmでゆったりとした使用感です。

用途ベッド、寝具 材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:高反発ウレタン、チップウレタン サイズセミダブル 種類折りたたみベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×1850×400 寸法(cm)マット面:約60×180 マットタイプ高反発 内容量1個
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CB-60(BR) 21347036
CB-60(BR) 21347036
21347036 CB-60(BR) ブラウン
19,800
18,980
20,878 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
CB-60(BL) 21347045
CB-60(BL) 21347045
21347045 CB-60(BL) ブルー
19,800
18,980
20,878 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,100 / 税込 1,210
沖縄地方 数量1につき 4,180 / 税込 4,598
離島 数量1につき 5,016 / 税込 5,518

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする