アルモアバス ロング伸縮スポンジ

アルモアバス ロング伸縮スポンジ オーエ アルモアバス ロング伸縮スポンジ オーエ アルモアバス ロング伸縮スポンジ オーエ アルモアバス ロング伸縮スポンジ オーエ

壁・浴槽に。ソフトに洗える!
キズつけにくくソフトに洗えるスポンジ。
柄は伸縮できるので、高いところや浴槽の底もラクに洗えます。(約65~99cm)
先端のスポンジは脱着式なので、別売りスペアと交換もできます。
ヘッドはボタンを押して脱着でき、ハンディとしても使用できます。(取替えの際は、「アルモアバス取替え用スポンジ(別売り)をご利用ください。」)

材質(柄・甲)ポリプロピレン、アルミパイプ、ABS樹脂、ポリエステル(スポンジ)ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布、ポリエステル不織布 柄長約65~99(cm) 使用時寸法(cm)約11×11×長さ70~104 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
注意
※取り替えの際は、本体に付着した不織布繊維を取り除いてから貼り付けてください。
※ご使用前に必ず商品表示をお読みください。
※商品の仕様は、改善改良のため予告なく変更することがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21359024 -
1,600
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする