竹虎
バンブーステッキ
右手にも左手にもフィットするカーブ形状のグリップ
しっかり握れるスリムネック(細首タイプ)
安定感のある直径約5cmの杖先ゴム
杖から手をはなしても安心なストラップ付
安全性を重視したSGマーク付
材質
[本体]アルミニウム、[握り手]TPR・PP、[ストラップ]ポリエステル、[杖先]TPR
質量(g)
310/1本
長さ(cm)
68~96(2.5きざみ・12段階)
適応身長(cm)
(目安):130~186
シャフト径(上/下)(Φmm)
19/16
内容量
1本
関連資料:
(1.3MB)
(0.56MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21359478
104940
ブラック
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21359487
104941
ブロンズ
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21359496
104942
ワインレッド
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21359505
104943
ブルー
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21359514
104944
パープル
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
竹虎【バンブーステッキ】商品のご紹介
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった