パナソニック 電子レンジ
広々使えるフラット庫内の単機能レンジ広々フラット庫内&大きめボタン
「1000Wインバーター」&「蒸気センサー」
解凍ムラを抑える「スクリューアンテナ」
センサー:蒸気センサー
質量(kg)約9.5
出力(W)自動出力:1000、手動出力:600・500・150相当
周波数(Hz)50・60共用
電源(V)100
消費電力(W)1400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×380((ハンドルを入れた最大奥行:405)×298
機能解凍:g設定
庫内寸法(mm)幅321×奥行365×高さ206
庫内容量(L)22
内容量1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21359819 | NE-FL1A | 07573591 | NE-FL1C-W |
|
単機能レンジ (ホワイト) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |