ポータブル電源BN-RB10-C ソーラーパネル(68W)セット

ポータブル電源BN-RB10-C ソーラーパネル(68W)セット JVCケンウッド

ポータブル電源(1002wh)とソーラーパネル(68W)のセット
セットで備えて安心を手元に
コンセントから充電できない環境でも、太陽光による発電で、ポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能!災害時の防災グッズとしてセットで揃えておけば、停電や災害時の備えにもなる、万が一の時に役立つアイテムです。
アウトドアやDIYでも大活躍!
キャンプなどのアウトドや屋外でのイベント、お庭でのDIY、コンセントのないところでも、たっぷり電気を使えます。
出力1000wのハイパワー設計のポータブル電源と最大68Wの出力が可能なソーラーパネル
ポータブル電源について
AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布やミニ冷蔵庫なども安心して使用できる出力1000w(ピーク2000w)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。家庭用コンセントと同じ正弦波で様々な家電製品を安心して使用できます。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。リアルタイムに入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。ハンドルは折りたたみ式で、車載の際もコンパクトに運べます。
ソーラーパネルについて
最大23%の高変換効率ソーラーパネルを2面搭載し、最大68Wの出力が可能※。ポータブルソーラーパネルの接続ケーブルをポータブル電源のDC入力に接続し、ポータブルソーラーパネル(BH-SP68-C)を付属のスタンドを使って直射日光を受けるように設置します。これにより、コンセントから充電できない環境でも、太陽光による発電でポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能です。また、USB-C/USB-A各1個を装備しており、ポータブル電源の本体充電だけではなく、スマートフォンの充電やUSB機器への給電が可能です。加えて、パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFA」を採用し、高い耐候性、耐久性を実現しています。
※発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。
防災製品等推奨品認証
防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。
信頼の国内メーカー品質モデル
ビデオカメラやオーディオ、ドライブレコーダーなど、多彩な製品で培った品質管理基準をクリア。国内メーカーとしての高い安全性を確保しています。
JVCならではの安心サポート
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意。万が一不具合が発生した際は、お買い上げの販売店や国内のサポートセンターを窓口として迅速に対応します。

仕様[BMS管理項目]過電流、過電圧、温度、短絡保護 セット内容ポータブル電源BN-RB10-C、ソーラーパネルBH-SP68-C、ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 質量(kg)【ポータブル電源】約10.9、【ソーラーパネル】約3 出力【AC】3口 100V/10A・60Hz 1000W(瞬間最大2000W)、【USB出力】最大66W、[USB Type-CTM×2] 5V DC 3A/9V DC 2A / 12V DC 1.5A、[USB Type-A] 5V DC 2.4A、[USB Type-A(Quick Charge 3.0)]、5V-6.5V DC 3A / 6.5V-9V DC 2A/9V-12V DC 1.5A、【DC】最大120W、DC12V/10A シガーソケット×1 ケーブル長(m)[ポータブル電源への接続]3 ハンドル折りたたみ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポータブル電源】約333×244×234、【ソーラーパネル】約860×540×20 充電時間(時間)[ACアダプター使用時] 約7.5、[シガーアダプター使用時] 約14.5、[ソーラーパネルBH-SP68-C使用時]約23 電池残量表示5段階/数値表示 充電池タイプリチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)278400 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ソーラーパネル】440×40×540 動作温度範囲(℃)-10~40 バッテリー容量(Wh)1002 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21359898 BN-RB10-C+BH-SP68-C set
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする