HDMI to Mini HDMI 変換ケーブル

HDMI to Mini HDMI 変換ケーブル トライメイト

HDMI からMini HDMI に変換が可能です。

用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続に 寸法(mm)170×20×10 ブラック 質量(g)18 オス形状Mini HDMI メス形状HDMI 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21371098 TR-HDA007-S ストレート
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
21371107 TR-HDA007-L 左カーブ
オープン
 
 
取扱い終了
21371116 TR-HDA007-R 右カーブ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする