曜日別特売

【苗】ガーデンミリオンマム

【苗】ガーデンミリオンマム - 豊幸園

秋のお庭を彩るガーデンミリオンマム。庭先などで直径1mほどに大きく仕立てるととても華やかになるこの品種は、枝分かれして全体が半球状に小花が咲いていく菊です。5~6cm伸びた芽を繰り返し摘芯して、最後に全体のバランスを取りながら半球状に刈り込むとドーム形にこんもりします。
オレンジの花芯と黄色の花弁がキュートな「ラッシュ」、淡いパウダーピンクがやさしい「ロポス」、レーズンのような濃紫の花芯が特徴の「アクラー」など、ポンポンのような花形が無数に咲き誇ります。
分枝を繰り返して、枝張りが半球状に生長するタイプ。摘芯を6月くらいに行ない、7月下旬に半球状に刈り込むと、秋には半球状に花が咲きます。肥料は開花1ヶ月半前までは月に一回化成肥料をあげて、開花一カ月半を切ったら花芽が付き始めるので液肥を週に一回あげると綺麗な花が咲きます。開花2か月前までに摘芯を済ませると、花数多く楽しめます。

用途地植え・ポットマムに最適分類キク科草丈(cm)株張り:~100ほど開花期植え込み時期:6~7月頃、生育期間:6~11月頃、自然開花期:10~11月頃内容量1セット(40個)
注意
※おおよその出荷目安を表示しております。
※花苗は農産物です。天候不順などのやむを得ぬ理由で商品の生産・納品に大きな影響の出る場合がございます。
※商品は、段ボール箱で梱包し宅配便にてお届けします。
※土・日・祝日の商品出荷は行っておりません。ご理解の程、何卒よろしくお願いいたします。
※お届け日に不在だった場合、再配達費用など別途請求させていただく可能性があります。
※必ずお受け取りが可能なお日にちでご指定ください。
※ご発注頂きました商品は、万全の品質にて納品すべく生産しておりますが、商品の状態によりましては納品日の調整をお願いする場合がございます。
※商品が届き次第開梱して商品の状況のご確認をお願いいたします。
※商品が届いた際に、万が一品質に不都合のあった場合は、到着日を含めて2日以内に品質不良の旨お知らせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371606-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

種・球根・植物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする