OBDIIメモリーバックアップ用電源

OBDIIメモリーバックアップ用電源 - Meltec(大自工業)OBDIIメモリーバックアップ用電源 - Meltec(大自工業)OBDIIメモリーバックアップ用電源 - Meltec(大自工業)OBDIIメモリーバックアップ用電源 - Meltec(大自工業)OBDIIメモリーバックアップ用電源 - Meltec(大自工業)OBDIIメモリーバックアップ用電源 - Meltec(大自工業)OBDIIメモリーバックアップ用電源 - Meltec(大自工業)OBDIIメモリーバックアップ用電源 - Meltec(大自工業)
(1件のレビュー)

車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。
車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。
見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。

材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC質量(g)約200ケーブル長(m)約1電池単3アルカリ電池(別売)8本使用環境温度(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18内容量1個
注意
※下記内容を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
※本製品はバッテリー交換作業専用品となります。本製品を使用してバッテリー交換作業以外の整備や修理、バッテリーへの充電やブースターケーブルの代替等に使用しないでください。加熱、発火、火災、感電、ケガ等の原因となります。
※本製品はDC12Vバッテリー専用です。他のバッテリーでは使用しないでください。加熱、発火、火災、感電、ケガ等の原因となります。
※本製品を分解又は改造等しないでください。
※本製品のケーブル部を無理に曲げたりねじったりしなしでください。加熱、発火、断線等の原因となります。
※濡れた手で作業をしないでください。感電・ケガの原因となります。
※作業手順を間違えないよう取り扱ってください。
※異常・不具合等生じたばあいはただちに使用をやめ、販売店又はメーカーまでご相談ください。
※点検・修理は販売店又はメーカーに依頼してください。お客様ご自身又はメーカー以外で行った修理等により起こったトラブルいや損害賠償等はメーカーでは一切責任を負いかねます。
※下記内容を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。
※作業前に、バッテリーを交換する車両のすべてのランプ類、電子機器類の電源を必ずOFFにしてください。
※スマートキー車両はスマートキーが反応しないよう、車両から離れた場所に置いてください。
※セキュリティーシステム搭載車両(オートアラーム搭載車両を含む)は、カーディーラー又は、セキュリティーシステム販売店等でバッテリー交換方法を確認して作業をしてください。
※湿度の極端に高い場所、雨、雪等の水分のかかる場所での使用・保管はしないでください。(本製品は防滴・防水加工はされておりません。)
※塩害・塵廃害・科学ガスの被害を受けやすい場所では使用しないでください。
※バッテリーの交換が終了するまで、本製品を車両側OBDⅡコネクターからはずさないでください。
※バッテリー交換時はショート防止の為、必ず車両側+ターミナル端子を布等で覆い絶縁してください。
※本製品は輸入車には使用できません。
※本製品は日本国内仕様です。輸入車、日本車ブランドでも海外生産車には使用できません。
※交換する車両のバッテリーが完全に放電していると、すでにメモリーが保持されていない場合があります。
※本製品を使用するには別途、新品の単3形アルカリ乾電池(1.5V)が8本必要です。充電式電池は使用できません。
※OBDⅡアダプターをはずす際はコードを引っ張らずにOBDⅡアダプターを持ってはずしてください。
※バッテリー交換中に車両側が1A(12W)以上消費した場合、メモリーが消えることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371947MG-101
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: バッテリー交換
株式会社さとう

小型なので店内での交換作業だけでなく、野外でのバッテリー交換作業に
便利ですよ。充電池を使用して充電もできる装置したら売れる商品になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする